イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの スイッチレバー
WL スイッチレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700541
品番
WL180
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
グリップはELESA PG型を使用しています。
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
93
寸法C(Φmm)
80
寸法D(mm)
40
寸法E(Φmm)
66
寸法F(Φmm)
16
寸法G(Φmm)
16(H8)
寸法H(mm)
26
寸法J(Φmm)
28
寸法K(mm)
90
種類
スイッチレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ16
取付長(mm)
26
回し半径(mm)
180
材質(本体)
S45C
質量(g)
1580