曜日別特売
HG8120 チューブブラシ 15mm HG8120シリーズ ユニテール 38700604

チューブブラシ 15mm HG8120シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード38700604品番HG8120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

内径が15mmのパイプ洗浄用カラーブラシです。

仕様毛質:ハード材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)20外形寸法(mm)全長300×直径15線径(Φmm)0.35耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2970-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする