曜日別特売
TH80NA TH-N 角型Tハンドル イマオコーポレーション 38700767

TH-N 角型Tハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ径M-タイプメネジ注文コード38700767品番TH80NA
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)
980

高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

ねじ径M-長さ(mm)82幅(mm)20質量(g)50タイプメネジ使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)-寸法A(mm)82寸法F(mm)M8×1.25寸法S(mm)-寸法D(mm)20寸法E(mm)26寸法B(mm)41.5寸法C(mm)20寸法D1(Φmm)-寸法W(mm)-寸法G(mm)25寸法H(Φmm)13耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック寸法Lf(mm)-材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)ノブ高さ(mm)41.5材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)-表面処理(オネジ)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38700785
2023-09-29
用途: エンジン始動
農・林・水産業

空冷エンジンの始動用リコイルスタ^たーの取っ手が劣化したので
交換用に購入しました。大きくて使いやすく満足してます

対象商品 : 38700785
2017-03-31
用途: バーナーのポンプに使用
農・林・水産業

ポンピング時にハンドルが外れて、この製品でポンプ軸にネジ山を切り装着し、問題なく使用できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする