曜日別特売
TH95N×30 TH-N 角型Tハンドル イマオコーポレーション 38700837

TH-N 角型Tハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ねじ径M-タイプオネジ注文コード38700837品番TH95N×30
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,537
販売価格(税別)
1,397

高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

ねじ径M-長さ(mm)94幅(mm)21質量(g)68タイプオネジ使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)-寸法A(mm)94寸法F(mm)M12×1.75寸法S(mm)-寸法D(mm)21寸法E(mm)28.5寸法B(mm)46寸法C(mm)21寸法D1(Φmm)-寸法W(mm)-寸法G(mm)30寸法H(Φmm)-耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック寸法Lf(mm)-材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)ノブ高さ(mm)46材質(メネジ)-材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38700785
2023-09-29
用途: エンジン始動
農・林・水産業

空冷エンジンの始動用リコイルスタ^たーの取っ手が劣化したので
交換用に購入しました。大きくて使いやすく満足してます

対象商品 : 38700785
2017-03-31
用途: バーナーのポンプに使用
農・林・水産業

ポンピング時にハンドルが外れて、この製品でポンプ軸にネジ山を切り装着し、問題なく使用できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする