イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの Tハンドル
TH-A 角型Tハンドル(アルミ製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700864
品番
TH80A-M8-B
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,481
販売価格(税別)
¥
4,074
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
M8×1.25
寸法G(mm)
16
質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応