イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スリーノブ(三角ノブ)
TAK スリーアームノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700873
品番
TAK80
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,241
販売価格(税別)
¥
2,037
バスケットに入れる
指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。
材質(本体)
フェノール樹脂
質量(g)
110
種類
三角形
寸法H(mm)
0.3
寸法F(mm)
22
寸法D(mm)
32
表面処理
インサート:四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
36
取付部
丸穴
寸法C(Φmm)
30
寸法A(Φmm)
80
寸法E(Φmm)
20
寸法J(Φmm)
18
寸法G(Φmm)
6(H9)
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
取付長(mm)
22
材質(取付部)
SUM22L