イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スリーノブ(三角ノブ)
TAK スリーアームノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700891
品番
TAK140
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,015
販売価格(税別)
¥
4,559
バスケットに入れる
指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。
材質(本体)
フェノール樹脂
質量(g)
325
種類
三角形
寸法H(mm)
1
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
43
表面処理
インサート:四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
50
取付部
丸穴
寸法C(Φmm)
43
寸法A(Φmm)
140
寸法E(Φmm)
26
寸法J(Φmm)
26
寸法G(Φmm)
10(H9)
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
取付長(mm)
30
材質(取付部)
SUM22L