イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スリーノブ(三角ノブ)
TAK-N スリーアームノブ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700925
品番
TAK100NB
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,740
販売価格(税別)
¥
1,582
バスケットに入れる
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(Φmm)
100
寸法B(mm)
42
寸法C(Φmm)
36
寸法D(mm)
36
寸法E(Φmm)
16
寸法F(mm)
20
寸法H(mm)
25
寸法J(mm)
25
ねじの呼び
M12
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
20
取付部
めねじ
質量(g)
96
種類
三角形
寸法G
M12×1.75
色(本体)
つや消しブラック