イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スリーノブ(三角ノブ)
TAK-N スリーアームノブ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700934
品番
TAK60×25N
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,025
販売価格(税別)
¥
932
バスケットに入れる
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(Φmm)
63
寸法B(mm)
28
寸法C(Φmm)
26
寸法D(mm)
25
寸法E(Φmm)
18
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
-
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
25
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
44
種類
三角形
寸法F
M8×1.25
色(本体)
つや消しブラック