イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スリーノブ(三角ノブ)
TAK-N スリーアームノブ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38701004
品番
TAK130NT
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,375
販売価格(税別)
¥
3,977
バスケットに入れる
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(Φmm)
130
寸法B(mm)
47
寸法C(Φmm)
43
寸法D(mm)
40
寸法E(Φmm)
24
寸法F(mm)
34
寸法H(mm)
22
ねじの呼び
M16
材質(本体)
ポリプロピレン(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
40
取付部
めねじ貫通
質量(g)
157
種類
三角形
寸法G
M16×2
色(本体)
つや消しブラック