イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの クロスノブ(十字ノブ)
CK-SUS ステンレスクロスノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付長(mm)
15
注文コード
38701187
品番
CK50R-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレススチール(SCS13A)
質量(g)
109
種類
十字形
寸法H(mm)
-
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
34
取付部
精度穴
寸法G(mm)
21
寸法C(Φmm)
18
寸法A(Φmm)
50
寸法E(Φmm)
10(H9)
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
15
材質(取付部)
ステンレススチール(SCS13A)