イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの クロスノブ(十字ノブ)
CK-SUS ステンレスクロスノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付長(mm)
22
注文コード
38701196
品番
CK63R-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレススチール(SCS13A)
質量(g)
197
種類
十字形
寸法H(mm)
-
寸法F(mm)
22
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
42
取付部
精度穴
寸法G(mm)
25
寸法C(Φmm)
20
寸法A(Φmm)
63
寸法E(Φmm)
12(H9)
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
22
材質(取付部)
ステンレススチール(SCS13A)