イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの クロスノブ(十字ノブ)
CK-SUS ステンレスクロスノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
30
注文コード
38701257
品番
CK32×30-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレススチール(SCS13A)
質量(g)
44
種類
十字形
寸法H(mm)
30
寸法F(mm)
1.5
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
21
取付部
おねじ(段付)
寸法G(mm)
9
寸法C(Φmm)
12
寸法A(Φmm)
32
寸法E
M6×1
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M6
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
30
材質(取付部)
SUS303