CK-SUS ステンレスクロスノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)30 注文コード38701266 品番CK40×30-SUS
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はねじの呼び・取付長など19種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A) 質量(g)70 種類十字形 寸法H(mm)30 寸法F(mm)1.5 寸法D(mm)13 寸法B(mm)26 取付部おねじ(段付) 寸法G(mm)12 寸法C(Φmm)14 寸法A(Φmm)40 寸法EM8×1.25 色(本体)シルバー ねじの呼びM8 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする