イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの クロスノブ(十字ノブ)
CK-SUS ステンレスクロスノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
取付長(mm)
40
注文コード
38701336
品番
CK63×40-SUS
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレススチール(SCS13A)
質量(g)
235
種類
十字形
寸法H(mm)
40
寸法F(mm)
2
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
42
取付部
おねじ(段付)
寸法G(mm)
17
寸法C(Φmm)
20
寸法A(Φmm)
63
寸法E
M12×1.75
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M12
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
40
材質(取付部)
SUS303