イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの クロスノブ(十字ノブ)
ALCK アルミクロスノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付長(mm)
18
注文コード
38701363
品番
ALCK50R
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,881
販売価格(税別)
¥
2,619
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
質量(g)
60
種類
十字形
寸法F(mm)
18
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
32
取付部
精度穴
寸法C(Φmm)
18
寸法A(Φmm)
50
寸法E(Φmm)
10(H9)
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
18
材質(取付部)
アルミ合金(AC4B)