イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの クロスノブ(十字ノブ)
ALCK アルミクロスノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M16
取付長(mm)
28
注文コード
38701424
品番
ALCK80T
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,655
販売価格(税別)
¥
5,141
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
質量(g)
180
種類
十字形
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
50
取付部
めねじ
寸法C(Φmm)
26.5
寸法A(Φmm)
80
寸法G
M16×2
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M16
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
28
材質(取付部)
アルミ合金(AC4B)