STK スターノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付長(mm)12 取付部めねじ貫通 注文コード38701433 品番STK30NT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥310
この商品はねじの呼び・取付長・取付部など40種類から選べます 他の種類を見る

STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)10 種類五角形 使用温度範囲(℃)0〜90 寸法F(mm)12 寸法D(mm)10 寸法B(mm)23 取付部めねじ貫通 寸法C(Φmm)15 寸法A(Φmm)32 寸法EM6×1 寸法G(Φmm)10 色(本体)つや消しブラック ねじの呼びM6 取付長(mm)12 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38701433 STK30NT 02037393 STK30NT スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーション スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーション 1個 350 税込385 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする