イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
STK スターノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
20
取付部
めねじ貫通
注文コード
38701476
品番
STK50NT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥510
この商品は
ねじの呼び・取付長・取付部
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
34
種類
五角形
使用温度範囲(℃)
0〜90
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
32
取付部
めねじ貫通
寸法C(Φmm)
19
寸法A(Φmm)
50
寸法E
M10×1.5
寸法G(Φmm)
15
色(本体)
つや消しブラック
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
20
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38701476
STK50NT
02037497
STK50NT
スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション
1個
¥
573
税込
¥
630
注文コードが変更になりました