STK スターノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付長(mm)12 取付部めねじ 注文コード38701582 品番STK30AE
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥608
販売価格(税別)
553
この商品はねじの呼び・取付長・取付部など40種類から選べます 他の種類を見る

STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

仕様自己消炎性 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)11 種類五角形 使用温度範囲(℃)-30〜150 寸法F(mm)12 寸法D(mm)10 寸法B(mm)23 取付部めねじ 寸法C(Φmm)15 寸法A(Φmm)32 寸法EM6×1 色(本体)つや消しブラック ねじの呼びM6 取付長(mm)12 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする