イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
STK スターノブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
26
取付部
めねじ
注文コード
38701607
品番
STK50AE
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,185
販売価格(税別)
¥
1,077
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・取付部
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
仕様
自己消炎性
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
34
種類
五角形
使用温度範囲(℃)
-30〜150
寸法F(mm)
26
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
32
取付部
めねじ
寸法C(Φmm)
19
寸法A(Φmm)
50
寸法E
M10×1.5
色(本体)
つや消しブラック
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
26
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)