STK スターノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付長(mm)10 取付部おねじ(段付) 注文コード38701643 品番STK25×10NA
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥246
販売価格(税別)
224
この商品はねじの呼び・取付長・取付部など40種類から選べます 他の種類を見る

STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)8 種類五角形 使用温度範囲(℃)0〜90 寸法F(mm)10 寸法D(mm)8 寸法B(mm)19 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)13 寸法A(Φmm)25 寸法EM6×1 色(本体)つや消しブラック ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする