イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
STK スターノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
35
取付部
おねじ(段付)
注文コード
38701722
品番
STK40×35N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
ねじの呼び・取付長・取付部
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
28
種類
五角形
使用温度範囲(℃)
0〜90
寸法F(mm)
35
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
27
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
取付部
おねじ(段付)
寸法C(Φmm)
17
寸法A(Φmm)
40
寸法E
M8×1.25
色(本体)
つや消しブラック
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
35
材質(取付部)
SUM22L
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38701722
STK40×35N
02037463
STK40×35N
スターノブ(オネジ)
イマオコーポレーション
1個
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました。