STK スターノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 取付長(mm)40 取付部おねじ(段付) 注文コード38701783 品番STK50×40N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥490
この商品はねじの呼び・取付長・取付部など40種類から選べます 他の種類を見る

STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)46 種類五角形 使用温度範囲(℃)0〜90 寸法F(mm)40 寸法D(mm)14 寸法B(mm)32 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)19 寸法A(Φmm)50 寸法EM10×1.5 色(本体)つや消しブラック ねじの呼びM10 取付長(mm)40 材質(取付部)SUM22L

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38701783 STK50×40N 02037515 STK50×40N スターノブ(オネジ) イマオコーポレーション スターノブ(オネジ) イマオコーポレーション 1個 553 税込608 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする