イマオコーポレーション
STK-SOFT スターノブソフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M8
M10
M6
M12
取付長(mm)
13
13
17
16
20
25
30
15
取付部
めねじ
めねじ
おねじ(段付)
寸法A(Φmm)
43
43
53
66
77
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38701826
品番
STK43SOFT
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥887
販売価格(税別)
¥
806
バスケットに入れる
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(Φmm)
43
寸法B(mm)
29
寸法C(Φmm)
17
寸法D(mm)
11
寸法F(mm)
13
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
13
取付部
めねじ
質量(g)
20
種類
五角形
使用温度範囲(℃)
0~80
硬度
ショアA70(TPE)
寸法E
M8×1.25
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(本体)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
RoHS指令(10物質対応)
対応