曜日別特売
STK43×20SOFT STK-SOFT スターノブソフト イマオコーポレーション 38701862

STK-SOFT スターノブソフト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじの呼びM8
取付長(mm)20
取付部おねじ(段付)
寸法A(Φmm)43
内容量1個注文コード38701862品番STK43×20SOFT
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥865
販売価格(税別)
786

握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)43寸法B(mm)29寸法C(Φmm)17寸法D(mm)11寸法F(mm)20ねじの呼びM8材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)SUM22L取付長(mm)20取付部おねじ(段付)質量(g)20種類五角形使用温度範囲(℃)0~80硬度ショアA70(TPE)表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法EM8×1.25色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする