BTK タップドブラインドノブ(オネジ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付長(mm)16 注文コード38702377 品番BTK30×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥320
この商品はねじの呼び・取付長など52種類から選べます 他の種類を見る

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。

寸法A(Φmm)32 寸法B(mm)23 寸法C(Φmm)19 寸法D(mm)11 寸法F(mm)16 ねじの呼びM6 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付長(mm)16 取付部おねじ(段付) 質量(g)18 種類五角形 寸法EM6×1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38702377 BTK30×16 02036011 BTK30X16 タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション 1個 427 税込470 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38702325
2023-07-12
用途:
魚群探知機
建設業・工事業

前回の出船でねじ込みがゆるく落としました合うネジを探していたとこモノタロさんでちょうどいいネジがあり購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする