BTK タップドブラインドノブ(オネジ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)30 注文コード38702413 品番BTK30A×30
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥598
販売価格(税別)
544
この商品はねじの呼び・取付長など52種類から選べます 他の種類を見る

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。

寸法A(Φmm)32 寸法B(mm)23 寸法C(Φmm)19 寸法D(mm)11 寸法F(mm)30 ねじの呼びM8 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付長(mm)30 取付部おねじ(段付) 質量(g)27 種類五角形 寸法EM8×1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38702325
2023-07-12
用途:
魚群探知機
建設業・工事業

前回の出船でねじ込みがゆるく落としました合うネジを探していたとこモノタロさんでちょうどいいネジがあり購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする