EK エンプラノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付部穴なし 寸法A(Φmm)50 注文コード38702876 品番EK50N-SUS
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品はねじの呼び・取付部・寸法Aなど36種類から選べます 他の種類を見る

EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

材質(本体)ポリアミド 質量(g)62 種類六角形 寸法D(Φmm)17 寸法B(mm)32 寸法C(mm)17 取付部穴なし 寸法K(mm)- 寸法A(Φmm)50 材質(取付部)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする