EK エンプラノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付部精度穴 寸法A(Φmm)63 注文コード38702921 品番EK63R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品はねじの呼び・取付部・寸法Aなど36種類から選べます 他の種類を見る

EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

材質(本体)ポリアミド 質量(g)93 種類六角形 寸法F(mm)23 寸法D(Φmm)21 寸法B(mm)40 寸法C(mm)21 取付部精度穴 寸法G(mm)10 寸法K(mm)- 寸法H(Φmm)3.8 寸法A(Φmm)63 寸法E(Φmm)12(H8) 取付長(mm)23 材質(取付部)SUM22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38702921 EK63R 02036431 EK63R エンプラノブ イマオコーポレーション エンプラノブ イマオコーポレーション 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする