イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの マッシュルームノブ
ALHK アルミハンドノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38703244
品番
ALHK50R
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,201
販売価格(税別)
¥
2,910
バスケットに入れる
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
質量(g)
65
種類
七角形
寸法F(mm)
18
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
32
取付部
精度穴
寸法C(Φmm)
18
寸法A(Φmm)
50
寸法E(Φmm)
10(H9)
寸法G
M10×1.5
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M10
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
18
材質(取付部)
アルミ合金(AC4B)