イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの マッシュルームノブ
ALHK アルミハンドノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M16
取付部
精度穴
注文コード
38703262
品番
ALHK80R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
ねじの呼び・取付部
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
質量(g)
220
種類
七角形
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
50
取付部
精度穴
寸法C(Φmm)
25
寸法A(Φmm)
80
寸法E(Φmm)
16(H9)
寸法G
M16×2
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M16
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
28
材質(取付部)
アルミ合金(AC4B)