イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの マッシュルームノブ
ALHK アルミハンドノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
取付部
めねじ
注文コード
38703296
品番
ALHK63T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
ねじの呼び・取付部
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
質量(g)
100
種類
七角形
寸法F(mm)
22
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
40
取付部
めねじ
寸法C(Φmm)
20
寸法A(Φmm)
63
寸法E(Φmm)
12(H9)
寸法G
M12×1.75
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M12
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
22
材質(取付部)
アルミ合金(AC4B)