イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの マッシュルームノブ
HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付部
穴なし
寸法A(Φmm)
40
注文コード
38703323
品番
HK40-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付部・寸法A
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
115
種類
多角形
寸法H(mm)
-
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
25
取付部
穴なし
寸法C(Φmm)
16
寸法A(Φmm)
40
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
電解研磨
材質(取付部)
SUS303