イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの マッシュルームノブ
HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付部
おねじ(段付)
寸法A(Φmm)
40
注文コード
38703393
品番
HK40×50-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付部・寸法A
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
124
種類
多角形
寸法H(mm)
50
寸法F(mm)
1.5
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
25
取付部
おねじ(段付)
寸法G(mm)
12
寸法C(Φmm)
16
寸法A(Φmm)
40
寸法E
M8×1.25
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M8
表面処理(本体)
電解研磨
取付長(mm)
50
材質(取付部)
SUS303