イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの マッシュルームノブ
HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付部
おねじ(段付)
寸法A(Φmm)
50
注文コード
38703402
品番
HK50×30-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付部・寸法A
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
232
種類
多角形
寸法H(mm)
30
寸法F(mm)
2
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
32
取付部
おねじ(段付)
寸法G(mm)
14
寸法C(Φmm)
20
寸法A(Φmm)
50
寸法E
M10×1.5
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M10
表面処理(本体)
電解研磨
取付長(mm)
30
材質(取付部)
SUS303