HK-N-SUS ステンレスハンドノブ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付長(mm)12 注文コード38703506 品番HK32NT-SUS
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,308
販売価格(税別)
3,007
この商品はねじの呼び・取付長など12種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)ステンレススチール(SCS13) 質量(g)51 種類七角形 寸法F(mm)12 寸法D(mm)10 寸法B(mm)21 取付部めねじ 寸法B1(mm)- 寸法G(mm)15 寸法K(mm)- 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)32 色(本体)シルバー ねじの呼びM6 表面処理(本体)バフ研磨 寸法HM6×1 取付長(mm)12 材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38703576
2014-10-20
用途:
酸を使用するエリア内での治具に使用
建設業・工事業

材質が 酸に対して変化しないので 良い 表面の磨き処理もとても綺麗で満足しています
取引先の担当者も 気に入ってくれています。価格がもう少し安ければと思う

対象商品:
38703576
2013-01-24
用途:
食品機械のノブ

M12のSUS無垢で貫通穴だと他に選択の余地が無いみたい。
品質には満足してますが、もう一回り外径が大きいのが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする