SK シックスロブノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38703594 品番 SK60PA
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(Φmm)61 寸法B(mm)30 寸法C(Φmm)25 寸法D(mm)23 寸法E(mm)16 寸法F(mm)11 寸法G(Φmm)24 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部穴なし 質量(g)126 種類六角形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする