イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの シックスロブノブ
SK シックスロブノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38703612
品番
SK80PA
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(Φmm)
80
寸法B(mm)
40
寸法C(Φmm)
35
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
15
寸法G(Φmm)
34
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部
穴なし
質量(g)
300
種類
六角形