※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELK70R ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーション 38703673 ELK70R ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーション 38703673

ELK エルゴセブンロブノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付長(mm)21 注文コード38703673 品番ELK70R
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,345
販売価格(税別)
1,223
この商品はねじの呼び・取付長など32種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(Φmm)70 寸法B(mm)35 寸法C(Φmm)32.5 寸法D(mm)13 寸法H(mm)- 寸法K(Φmm)10(H9) 寸法L(mm)21 寸法M(Φmm)22 寸法N(mm)25 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)SUM22L 取付長(mm)21 取付部精度穴 質量(g)112 種類丸形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 色(本体)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする