※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELK56A×20 ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーション 38703795 ELK56A×20 ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーション 38703795

ELK エルゴセブンロブノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 取付長(mm)20 注文コード38703795 品番ELK56A×20
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,185
販売価格(税別)
1,077
この商品はねじの呼び・取付長など32種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(Φmm)56 寸法B(mm)29 寸法C(Φmm)26.5 寸法D(mm)11 寸法H(mm)- 寸法T(mm)20 ねじの呼びM10 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)SUM22L 取付長(mm)20 取付部おねじ 質量(g)55 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)つや消しブラック 寸法SM10×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする