TK・TS スリーロブノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)14 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 材質(キャップ)(センター)ポリアミド 注文コード38703865 品番TK40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥310
この商品はねじの呼び・取付長・材質など23種類から選べます 他の種類を見る

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(Φmm)40 寸法B(mm)30 寸法C(Φmm)16 寸法D(mm)17 寸法F(mm)14 ねじの呼びM8 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付長(mm)14 取付部めねじ 質量(g)13 種類三角形 材質(キャップ)(センター)ポリアミド 寸法EM8×1.25 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38703865 TK40 02037567 TK40 スリーロブノブ イマオコーポレーション スリーロブノブ イマオコーポレーション 1個 369 税込406 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする