TK・TS スリーロブノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)14 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 材質(キャップ)(センター)ポリアミド 注文コード38703874 品番TK50A
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はねじの呼び・取付長・材質など23種類から選べます 他の種類を見る

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(Φmm)50 寸法B(mm)35 寸法C(Φmm)19 寸法D(mm)19 寸法F(mm)14 ねじの呼びM8 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付長(mm)14 取付部めねじ 質量(g)18 種類三角形 材質(キャップ)(センター)ポリアミド 寸法EM8×1.25 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする