イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スリーノブ(三角ノブ)
TK・TS スリーロブノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
16
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
材質(キャップ)
(センター)ポリアミド
注文コード
38703883
品番
TK50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥430
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(Φmm)
50
寸法B(mm)
35
寸法C(Φmm)
19
寸法D(mm)
19
寸法F(mm)
16
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
16
取付部
めねじ
質量(g)
22
種類
三角形
材質(キャップ)
(センター)ポリアミド
寸法E
M10×1.5
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38703883
TK50
02037576
TK50
スリーロブノブ
イマオコーポレーション
1個
¥
515
税込
¥
567
注文コードが変更になりました。