イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スリーノブ(三角ノブ)
TK・TS スリーロブノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
16
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
材質(キャップ)
(センター)ポリアミド
注文コード
38703892
品番
TK60A
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(Φmm)
60
寸法B(mm)
41
寸法C(Φmm)
22
寸法D(mm)
22
寸法F(mm)
16
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
16
取付部
めねじ
質量(g)
30
種類
三角形
材質(キャップ)
(センター)ポリアミド
寸法E
M10×1.5
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ