TK・TS スリーロブノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM12 取付長(mm)18 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 材質(キャップ)(センター)ポリアミド 注文コード38703901 品番TK60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570
この商品はねじの呼び・取付長・材質など23種類から選べます 他の種類を見る

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(Φmm)60 寸法B(mm)41 寸法C(Φmm)22 寸法D(mm)22 寸法F(mm)18 ねじの呼びM12 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付長(mm)18 取付部めねじ 質量(g)32 種類三角形 材質(キャップ)(センター)ポリアミド 寸法EM12×1.75 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする