イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スリーノブ(三角ノブ)
TK・TS スリーロブノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
12
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
材質(キャップ)
(センター)ポリアミド
注文コード
38703926
品番
TK32-OG
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(Φmm)
32
寸法B(mm)
26
寸法C(Φmm)
14
寸法D(mm)
16
寸法F(mm)
12
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
12
取付部
めねじ
質量(g)
9
種類
三角形
材質(キャップ)
(センター)ポリアミド
寸法E
M6×1
色(本体)
オレンジ
表面処理(本体)
光沢仕上げ