TK・TS スリーロブノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)30 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22L 材質(キャップ)(センター)ポリアミド 注文コード38704014 品番TS40×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥320
この商品はねじの呼び・取付長・材質など23種類から選べます 他の種類を見る

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(Φmm)40 寸法B(mm)30 寸法C(Φmm)16 寸法D(mm)17 寸法F(mm)30 ねじの呼びM8 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22L 取付長(mm)30 取付部おねじ(段付) 質量(g)25 種類三角形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)(センター)ポリアミド 寸法EM8×1.25 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38704014 TS40×30 02037621 TS40X30 スリーロブノブ イマオコーポレーション スリーロブノブ イマオコーポレーション 1個 379 税込417 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする