イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スリーノブ(三角ノブ)
TK・TS スリーロブノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
50
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
SUM22L
材質(キャップ)
(センター)ポリアミド
注文コード
38704023
品番
TS40×50
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(Φmm)
40
寸法B(mm)
30
寸法C(Φmm)
16
寸法D(mm)
17
寸法F(mm)
50
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
50
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
30
種類
三角形
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
材質(キャップ)
(センター)ポリアミド
寸法E
M8×1.25
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ