イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スリーノブ(三角ノブ)
TK・TS スリーロブノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
取付長(mm)
30
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
SUM22L
材質(キャップ)
(センター)ポリアミド
注文コード
38704057
品番
TS60×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥590
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(Φmm)
60
寸法B(mm)
41
寸法C(Φmm)
22
寸法D(mm)
22
寸法F(mm)
30
ねじの呼び
M12
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
30
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
65
種類
三角形
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
材質(キャップ)
(センター)ポリアミド
寸法E
M12×1.75
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38704057
TS60×30
02037655
TS60X30
スリーロブノブ
イマオコーポレーション
1個
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました